9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光グリーン●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク アズワン品番65-9266-55
1本
185 税込204
翌々日出荷

鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光ピンク●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク アズワン品番65-9266-56
1本
185 税込204
翌々日出荷


軸径が一定同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。 強ねじれ溝と強剛性 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:NOS11.5-4●材質:HSS(ハイス)●刃先径:11.5mm●全長:95mm●溝長:48mm●シャンク径:6.5mm●シャンク長:30mm●対応被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅●ドリル先端角:118° アズワン品番68-1858-49
1本
3,980 税込4,378
4日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)39 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300 サイズ(mm)320×148×261(H) 穴径(mm)フック:105×81
1台
295,000 税込324,500
3日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90 サイズ(mm)202×95×169(H) 穴径(mm)フック:63×46
1台
118,000 税込129,800
3日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30 サイズ(mm)131×65×124(H) 穴径(mm)フック:45×32
1台
49,000 税込53,900
8日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180 サイズ(mm)265×116×222(H) 穴径(mm)フック:92×59
1台
160,000 税込176,000
翌日出荷

下穴とタップ作業が1回で行えます。
用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2) 材質HSS 寸法(mm)ドリル:2.5 全長(mm)36 サイズ(inch)六角シャンク:1/4” タップサイズM3×0.5
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

関連キーワード