19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース付。ラウンドシャンク。先端角135°シンニング付で位置決めが容易。M35コバルトを5%含んだハイス鋼で熱に強く、ステンレス・鉄・非鉄金属の穴あけに最適です。
材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)39~133 有効長(mm)17~87 サイズ(mm)1.5~7.0(0.5とび) 8.0~10.0(1.0とび)
1セット
7,960 税込8,756
3日以内出荷

仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-60
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等) アズワン品番65-9310-51 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
36,600 税込40,260
翌日出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.4mm●全長(mm):151●有効長:101mm●入数:5本●先端角:118°●対応被削材:鉄 アズワン品番65-9294-07
1箱(5本)
2,890 税込3,179
4日以内出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):16.5mm●全長(mm):184●有効長:125mm●入数:1本●先端角:118°●対応被削材:鉄 アズワン品番65-9294-20
1箱(1本)
1,250 税込1,375
4日以内出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付 アズワン品番65-9292-63
1箱(5本)
22,100 税込24,310
4日以内出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):3.8mm●全長(mm):70●有効長:43mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●シンニング付●入数:10本 アズワン品番65-9291-92
1箱(10本)
4,990 税込5,489
4日以内出荷


仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-61
1セット
13,600 税込14,960
翌日出荷

仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付 アズワン品番65-9296-97
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-63
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付 アズワン品番65-9294-72
1セット
43,800 税込48,180
翌日出荷

仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-59
1セット
4,780 税込5,258
翌日出荷

仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付 アズワン品番65-9296-98
1セット
25,900 税込28,490
翌日出荷

仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-62
1セット
27,000 税込29,700
翌日出荷

インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。 シンニング付
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:6SUSSDP3.6●六角シャンク:6.35mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック●刃先径:3.6mm●全長:106mm●刃長:33mm●先端角:135° アズワン品番68-1858-40
1本
1,450 税込1,595
3日以内出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷