ステンレス用ドリルセット(Co-HSS)
プラスチックケース付。ラウンドシャンク。先端角135°シンニング付で位置決めが容易。M35コバルトを5%含んだハイス鋼で熱に強く、ステンレス・鉄・非鉄金属の穴あけに最適です。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
全長(mm)39~133
有効長(mm)17~87
サイズ(mm)1.5~7.0(0.5とび) 8.0~10.0(1.0とび)
内容量1セット
プラスチックケース付。ラウンドシャンク。先端角135°シンニング付で位置決めが容易。M35コバルトを5%含んだハイス鋼で熱に強く、ステンレス・鉄・非鉄金属の穴あけに最適です。