「銀 ロウ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分銀:40%、銅・亜鉛:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-57 入数500g入
1パック
103,800 税込114,180
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-62 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
当日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

衝撃に強く、工具等のロウ付に最適 銀40%、カドミウム0% フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃ アズワン品番65-2114-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
2,450 税込2,695
翌日出荷

銀ロウ付のスタンダードタイプ 35%銀、0%カドミウム 一般用 フラックス(EA309A-20)必要です。 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2) アズワン品番65-2114-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,800 税込3,080
当日出荷

加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5 アズワン品番65-2114-23
1個
950 税込1,045
翌日出荷

流動性に優れた万能タイプ 簡単、強力で配管作業向き RoHS対応品 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本 アズワン品番65-2114-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-61 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-58 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2.4 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-60 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-59 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 全長(mm)500 規格JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃)ロウ付/735~845
1個
9,300 税込10,230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0% アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
1,850 税込2,035
翌々日出荷

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの内、外側兼用ブラシです。半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール 寸法A(mm)65 エスコ品番EA109AE-5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)35 適合パイプ5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水) 材質(カバー)プラスチック製
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-26
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂 アズワン品番65-2170-25
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2171-35
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-27
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂 アズワン品番65-2171-36
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂 アズワン品番65-2170-28
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌々日出荷

旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8 能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1” チップ径(Φmm)7.9
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-14)です。
エスコ品番EA330B-17 能力黄銅:1.1/4/2”、銀ロウ:1.3/4/2.1/4”、軟ロウ:3/3.5/8” 火口径(Φmm)12.7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18 能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/ 火口径(Φmm)19
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

旧EA330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-5 能力軟ロウ:3/4/1.1/2”、銀ロウ:1/4/3/4” チップ径(Φmm)6.4
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15 能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2” 火口径(Φmm)9.5
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-11)です。
エスコ品番EA330B-16 能力黄銅:1/1.1/4”、銀ロウ:1.3/8/1.3/4”、軟ロウ:2.1/8/3” 火口径(Φmm)11.1
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-5)です。
エスコ品番EA330B-14 能力黄銅:5/8/3/4”、銀ロウ:3/4/1”、軟ロウ:1.1/8/1.1/2” 火口径(Φmm)7.9
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13 能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1” 火口径(Φmm)6.4
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12 能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8” 火口径(Φmm)4.8
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷