7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適 銀40%、カドミウム0% フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃ アズワン品番65-2114-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
2,450 税込2,695
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

銀ロウ付のスタンダードタイプ 35%銀、0%カドミウム 一般用 フラックス(EA309A-20)必要です。 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2) アズワン品番65-2114-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,800 税込3,080
当日出荷

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0% アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 全長(mm)500 規格JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃)ロウ付/735~845
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌日出荷