14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.15mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.2mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(細目) 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.3mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(粗目) 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 サイズ75×12.7(穴径)mm 線径(Φmm)0.3mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(粗目) 最大回転数(min-1[r.p.m])9000rpm
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.3mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(粗目) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600rpm
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

錆の再発防止効果もあります。
用途ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに エスコ品番EA922JD-3
1個
480 税込528
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-1 全長(mm)37 線径(Φmm)0.06 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
815 税込897
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-5 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

用途錆落し、研磨等に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)170 エスコ品番EA162DA 全長(mm)220 質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.58 所要圧縮機(kw)2.2 適合砥石サイズ直径:100、穴径:16 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4 希釈倍率20~100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用
1個(4L)
15,400 税込16,940
翌日出荷

1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)