「錆転換剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に
エスコ品番EA920AL-10
色乳白色
危険物の類別非危険物
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40
危険物の類別非危険物
あらゆる錆びに適応します。注意:涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。
用途機械や装置、農業機械、自動車などに
色乳白色
pH2.5(酸性)
耐熱温度(℃)-30~80
内容量(kg)1
保管温度範囲(℃)5~15
アズワン品番64-7947-24
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
関連キーワード