85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
1,000 税込1,100
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7962-06
1本
725 税込798
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7961-75
1本
295 税込325
翌日出荷

1本
3,370 税込3,707
翌日出荷

1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

1本
2,240 税込2,464
欠品中

1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-121 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-122 材質スチール製 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
1,050 税込1,155
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-124 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)35 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-123 材質スチール製 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

エスコ品番EA638BQ-12 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)40 ねじ径M12 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 ねじ長さ(mm)30 リング内径(Φmm)40
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-3 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)780 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)95 寸法H(mm)16 ねじ径M12 使用荷重(t)0.8 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)89 寸法F(mm)19 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)39 リング内寸(mm)56×51
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-125 材質スチール製 全長(mm)150 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)35 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 アズワン品番68-1860-03
1本
6,690 税込7,359
3日以内出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-112A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)5.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】10本
1個
127,400 税込140,140
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-82 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
255 税込281
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-85 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
270 税込297
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-15 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

1本
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
特価
1,130 税込1,243
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
3,930 税込4,323
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,330 税込3,663
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-74
1本
3,930 税込4,323
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-91
1本
5,060 税込5,566
当日出荷

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)150 溝数3 精度STD 食付2.5P
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
7,790 税込8,569
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-98
1個
840 税込924
翌日出荷


。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
8,370 税込9,207
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
1本
8,050 税込8,855
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)