「防液」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超速乾、薄膜で長期防錆。
エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。
クロム等、重金属類不使用。
上塗塗料の密着剤としても使用できる。
塗布後、長期間放置しても上塗り可能。
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆
エスコ品番EA920AV-11
容量(mL)420
目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
危険等級Ⅱ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
質量(g)586
内容量(mL)500
液性水性
サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
亜鉛末重防食塗料です。
亜鉛メッキ面の補修に最適です。
鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。
高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
色シルバー
エスコ品番EA942EE-17
主な用途亜鉛メッキ、鉄
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
特性密着性、防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量83%
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。
鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。
高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
色グレー
エスコ品番EA942EE-16
主な用途亜鉛メッキ、鉄
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
特性密着性、防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量92%
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-80
1個
¥42,400
税込¥46,640
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6
容量(L)7
接続ねじR1/2"
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156
最高圧力(MPa)25bar(2.5)
吐出量(mL/回)16
1台(1台)
¥45,400
税込¥49,940
8日以内出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液
測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃
質量(g)130
タイプORP計
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185
分解能ORP/1mV 温度/0.1℃
機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー
電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
アズワン品番65-2217-45
1台
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0
仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12
エスコ品番EA776AK-1
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170
精度(pH)±0.1
電池LR44×4個
分解能(pH)0.1
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
関連キーワード