3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)49 寸法A(mm)56.8 寸法F(mm)17 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)13 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 取付穴径(Φmm)13.2 取付板厚(mm)13.5
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法F(mm)17 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)13 チューブ外径(Φmm)6 寸法G(mm)14 取付穴径(Φmm)11.5
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)