材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-43
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-34
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-22
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1600
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-46
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-35
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-45
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-27
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-23
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1600
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-47
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-31
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-30
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-40
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-41
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-39
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-44
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-37
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-32
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1300
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-29
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1300
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-28
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-26
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-25
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-24
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-36
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-33
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品。
質量(kg)約13
タイヤサイズ16インチ
エスコ品番EA986Y-15
耐荷重(kg)約70
材質(フレーム)スチール
組立寸法(mm)1340×530×910
色(フレーム)アイボリー
折りたたみ寸法(cm)74×39×59
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付
砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
アズワン品番65-2220-91
1台
¥53,400
税込¥58,740
翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット
質量(kg)1.8
質量(g)1040
回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
電源100V・1050W・12A
コード長さ(m)2心・2.5
モーターブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
最大出力1600W
スピンドル径M10×1.5
サイズ(mm)309×56×60(H)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ
アズワン品番65-9305-22
1台
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
※砥石は別売です。※
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能
ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ
アズワン品番67-4720-56
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売
アズワン品番65-9285-58
1台
¥104,200
税込¥114,620
翌日出荷
関連キーワード