34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

室温で寒天状に硬化する2液混合型の特殊ポリウレタン樹脂。 優れた電気絶縁性で、接着はせず高密着する特殊なシール性。 電気配線部の絶縁、結露防止や腐蝕・酸化の防止、端子ボックスや端子板を塩害、湿気、粉塵から守ります。
用途振動のある部分や温度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填に エスコ品番EA934DT-1 可使時間(分)30(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1個
6,620 税込7,282
9日以内出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-25
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
56,100 税込61,710
翌日出荷

セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-26
1組
51,400 税込56,540
翌日出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 材質M52ハイス鋼 適合電動機電動ドリル(回転専用) シャンク径(mm)6.4(1/4”)
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。 耐圧防爆構造(d2G5)<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 滑り止め付ヘッドバンド。 付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ 90度上下首振り可能
電球の種類LED エスコ品番EA758HB-1 寸法(mm)46×38×48.5(H) 質量(g)110(電池含) タイプ散光 ベルト幅(mm)20 光源0.5W高輝度白色LED球 使用電池CR2032電池×2個(付属) 照射モード点灯 電池寿命約3時間 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)40 最大点灯時間約3時間
1個
18,600 税込20,460
8日以内出荷

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
1枚
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級。ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。電気が消えても長時間光ります。剥離紙付。高輝度蓄光避難誘導標識。
材質PETステッカー 寸法(mm)300×300 文字内容避難誘導 照度(Lx)【励起】200
1枚
25,700 税込28,270
8日以内出荷

種類電工ハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)320 主な用途電気・設備工事用 エスコ品番EA575YE-2
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ) 全高(mm)120 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)50 アズワン品番65-2124-08
1個
4,640 税込5,104
翌々日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

種類電工ハンマー 全長(mm)270 主な用途電気・設備工事用 エスコ品番EA575XB-1
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

種類電工ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)200 主な用途電気・設備工事用 エスコ品番EA575WB-6
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

サスペンダー付。
サイズL エスコ品番EA640ZL-12 黄色 使用電圧(V)直流750以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズXL エスコ品番EA640ZK-14 材質EVA樹脂 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1個
27,800 税込30,580
8日以内出荷

サイズM エスコ品番EA640ZL-1 材質ビニールレザークロス(PVC) 黄色 使用電圧(V)直流750以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1個
22,300 税込24,530
8日以内出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズL エスコ品番EA640ZK-12 材質EVA樹脂 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

種類電工ハンマー 全長(mm)200 主な用途電気・設備工事用 エスコ品番EA575WB-7
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

種類電工ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)280 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途電気・設備工事用 エスコ品番EA575YE
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

サスペンダー付。
サイズLL エスコ品番EA640ZL-13 黄色 使用電圧(V)直流750以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1個
24,600 税込27,060
8日以内出荷

サイズL エスコ品番EA640ZL-2 黄色 使用電圧(V)直流750以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1個
22,300 税込24,530
欠品中

サスペンダー付。
サイズM エスコ品番EA640ZL-11 黄色 使用電圧(V)直流750以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1個
24,600 税込27,060
8日以内出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷