4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500 付属品M8ナット エスコ品番EA315-20 使用率(%)60 適合ジョイントEA315-4
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。 板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。 絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。 動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。 特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。 ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター エスコ品番EA315-30 材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂 質量(kg)24.9 サイズ400×430×416(H) 許容電流(A)150・220 電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30 ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
164,500 税込180,950
翌日出荷

定格容量15A 125V 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式 サイズ(mm)50.1×110×24.1(D) 差込口1個 コンセント2P(アースターミナル付)
1個
710 税込781
翌日出荷

寸法(mm)47.9×110×24.1(D) 種類埋込 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式 差込口1個 アズワン品番64-7953-27
1個
710 税込781
翌日出荷