厚さ(mm)0.07
寸法(mm)100×200
有効期間約1年 (通常条件下)
1袋(100枚)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
長さ(mm)5
幅(mm)2.5
質量(g)3
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
シャンク径(mm)3
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
長さ(mm)5
幅(mm)2.5
質量(g)3
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
シャンク径(mm)3
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
特殊防錆素材。非鉄金属専用。
電子部品等を静電気、酸化から守ります。
中の物を見分けるのに便利な半透明仕様。
防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム。
一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い)
その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。
ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。
また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。
付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。
エスコ品番EA944CL-100
適合材非鉄金属
有効期間約1年(通常条件下)
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。
非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
エスコ品番EA920F-4
質量(kg)3.8
液性酸性
化学組成リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28
適合寸法(mm)11~26
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)30
シャンク径(Φmm)8
ヘッド径(Φmm)15
適合寸法(mm)6~14
1本
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)2~5
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-61
1本
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番65-2229-65
1本
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-58
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-60
1本
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-59
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番65-2229-64
1本
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番65-2229-63
1本
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番65-2229-62
1本
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
アズワン品番65-2232-25
1セット(3本)
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂
アズワン品番65-2232-24
1セット(3本)
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)75
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
シャンク径(mm)8
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
鉄または非鉄基板を自動的に検出
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~1000μm●機能:ゼロ点補正、ホールド機能●精度:±1~3%または2μm(どちらか大きい方)●最小測定面積:5×5mm●最小曲率半径:凸面:3mm凹面:30mm●基板の最小厚さ:鉄:0.5mm非鉄:50μm●解像度:0~99μm/100μm以上●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:161×69×32mm●重量:260g●付属品:鋼板、アルミニウム板(テスト用)USBメモリー、キャリングケース、ストラップ
アズワン品番65-2167-05
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
アズワン品番65-2232-26
1セット(3本)
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)65・75・100
サイズ4~12mm(1mmとび) 4~20mm(2mmとび) 4~30mm(2mmとび)
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
シャンク径(mm)6・8・10
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)115
質量(g)186
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)38
呼び7/8”×9
首下長(mm)63
シャンク径(mm)17
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)11
幅(mm)8
全長(mm)90
質量(g)70
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)30
呼び9/16”×18
首下長(mm)48
シャンク径(mm)10.5
1本
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン)
寸法(mm)3×6×150
エスコ品番EA819BW-3
セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
¥8,180
税込¥8,998
当日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
関連キーワード
1
2
3
次へ