240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:65.0、B:30.5、C:18.5 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7904-56 入数2個
1個(2個)
180 税込198
翌日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:50.0、B:22.0、C:14.0 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-55 入数3個
1個(3個)
180 税込198
翌日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:37.0、B:16.0、C:10.0 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)2 適合パイプ径(Φmm)13(12.7) アズワン品番64-7904-54 入数4個
1個(4個)
180 税込198
翌日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)75 質量(g)20 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)6 口幅(mm)20 アズワン品番64-7904-69 入数2個
1個(2個)
255 税込281
当日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)100 質量(g)42 線径(Φmm)4.0 使用荷重(kg)10 口幅(mm)30 アズワン品番64-7904-70 入数2個
1個(2個)
345 税込380
当日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)50 質量(g)14 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)9 口幅(mm)14 アズワン品番64-7904-68 入数2個
1個(2個)
210 税込231
当日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)36 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 口幅(mm)3.5×7.5 アズワン品番64-7904-71 入数3個
1個(3個)
200 税込220
翌々日出荷














特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-32 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-79 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-78 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ アズワン品番65-9319-19
1個
360 税込396
翌日出荷

各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ アズワン品番65-9319-18
1個
335 税込369
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
18,700 税込20,570
8日以内出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-30 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)3 寸法A(mm)68.5 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)24.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 アズワン品番64-7966-11
1個
585 税込644
翌日出荷

付属品木ねじ×2 材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ) 幅(mm)15 つや消し黒 高さ(mm)35 穴径(Φmm)3.0 奥行(mm)33 寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35 アズワン品番64-7966-28 吊下荷重(kg)3
1個
185 税込204
当日出荷

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-43
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2 寸法A(mm)40 寸法F(mm)4 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28 寸法C(mm)15 アズワン品番64-7966-09
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
710 税込781
当日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2.5 寸法A(mm)48.5 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)34.5 寸法C(mm)19 アズワン品番64-7966-10
1個
425 税込468
翌日出荷