67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,280 税込2,508
翌日出荷


端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02 リーフ長さ(mm)127 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1袋
9,130 税込10,043
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02 リーフ長さ(mm)305 リーフ幅(mm)12.7 入数12枚
1袋
15,800 税込17,380
翌日出荷

AGコーティング。センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。多機能タイプで角度バリエーションがあります。加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AGSTD6.0-140●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●シャンク径:6mm●全長:66mm●溝長:15mm●用途:位置決め用スターティングドリル●面取角:140°●ねじれ角:25° アズワン品番65-9298-15
1本
2,320 税込2,552
3日以内出荷

エスコ品番EA995AD-120 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
255 税込281
当日出荷

強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
エスコ品番EA995AD-231 材質ポリエチレン 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)400×700 マチ(mm)150
1個
330 税込363
当日出荷

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,800 税込9,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン 半透明 種類レジ袋 入数(枚)100
1パック(100枚)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三角コーナーにピッタリの穴あきポリ袋です。食品の通気保存にも使えます。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 寸法(mm)300×300 入数(枚)30
1パック(30枚)
205 税込226
当日出荷

容量(L)45 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-22 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
875 税込963
当日出荷

袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
用途折りたたみ式コンテナ用ポリ袋 エスコ品番EA995AD-77 材質ポリエチレン 入数(枚)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合折りコン】約550×305×650 寸法(横×縦)(mm)700×960
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

フリーサイズ。袖口ゴム入り。
材質ポリエチレン 幅(mm)200 厚さ(mm)0.02 全長(mm)350 サイズフリーサイズ 入数(枚)50
1袋(50枚)
1,300 税込1,430
当日出荷

材質ステンレス 質量(g)約160(電池含まず) 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.01 最大測定長(mm)150 防塵防水性能IP67 最大誤差(mm)±0.02 ジョウ長(mm)40.2 アズワン品番64-7912-84
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子 0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプスです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~25mm●全長:130mm●最大測定値(mm):25●最小読取値(mm):0.01●最大誤差:±0.02mm●測定子の長さ:26mm●材質:ステンレス●電源:CR2032×1個(付属)●機能:オートオフ(約20分)、ホールド アズワン品番65-2174-11
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
1個(9枚)ほか
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
185,000 税込203,500
翌々日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
材質ポリエチレン 長さ(m)100
1巻
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
175,000 税込192,500
9日以内出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-310 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3% アズワン品番65-2172-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KB-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×8
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KA-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×6
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KK-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)8×16
1セット
4,460 税込4,906
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.25 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-5 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.02mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.25 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-25 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.02mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.25 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-55 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.02mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE74●容量:70L●サイズ:800×900mm●厚み:0.02mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-89
1個(100枚)
3,098 税込3,408
翌日出荷

RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ) 付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ 材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付 測定範囲0~600mm 精度±0.08mm 最小目盛0.02mm
1個
83,000 税込91,300
当日出荷

材質ステンレス(シルバー仕上) 最小読取値(mm)0.02 ダイアル直径(Φmm)45 測定値最大300 ジョウ長(mm)60
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個(100枚)ほか
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質低密度ポリエチレン 寸法(横×縦)(mm)650×800 アズワン品番65-2316-30
1パック(30枚)
550 税込605
翌日出荷


研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
仕様外径×内径:3/8"x5/8", 1/2"x3/4", 5/8"x1", 3/4"x1-1/8", 1"x1-1/2". 材質スチール 厚さ(mm)0.020", 0.031", 0.125" アズワン品番64-2208-83
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-311 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

関連キーワード