「02-138」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色イエロー
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色ブラック
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
関連資料取扱説明書(日本語)(0.45MB) メーカー取扱説明書(英語)(2.95MB)
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
使用温度(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.0×6.9
寸法(mm)●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9
全長(mm)138
質量(g)33
対辺(mm)8
アズワン品番64-2240-70
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93
質量(g)1770
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
材質本体:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)31.3
引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個
アズワン品番64-2290-63
1台
¥95,200
税込¥104,720
翌日出荷
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
アズワン品番65-9273-66
1セット
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138
アズワン品番65-9269-19
1本
¥485
税込¥534
翌日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)
アズワン品番65-9245-07
危険物の類別非危険物
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
写真の印象をそのままに。しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ブラウン●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付 ポストカードサイズ用のマット入り
アズワン品番65-9278-69
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
写真の印象をそのままに。
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。
細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入り
アズワン品番68-1842-86
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応
アズワン品番67-5302-38
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)4
アズワン品番65-2164-18
1個
¥6,760
税込¥7,436
欠品中
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形
アズワン品番65-9328-96
1個
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164
アズワン品番65-9325-49
1セット
¥6,740
税込¥7,414
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-45
1個
¥1,610
税込¥1,771
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-41
1個
¥5,130
税込¥5,643
8日以内出荷
関連キーワード