47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)21 質量(g)36 アズワン品番64-7964-87 入数5個 ねじサイズM14-2.0
1袋(5個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個 材質400SS ケース寸法(mm)220×150×50 バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-68
1組
3,270 税込3,597
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2241-91
1個
360 税込396
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1枚
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製 質量(kg)6.9 バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1セット(1セット)
36,000 税込39,600
9日以内出荷




セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
86,200 税込94,820
翌日出荷

1個
7,840 税込8,624
翌日出荷


仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-89
1個
110 税込121
翌日出荷

遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート アズワン品番65-5670-15
1個
490 税込539
翌日出荷

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-63
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2139-99
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-62
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●呼び番号UCP形:307●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/56、L/220、A/56、J/160、N/17、N1/25、H1/21、H2/105、H5/110、B/48、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-19
1個
7,360 税込8,096
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
4,950 税込5,445
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番65-9267-34
1セット
15,600 税込17,160
翌々日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格 アズワン品番65-9299-76
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷



。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-04
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400 アズワン品番65-9324-80
1個
5,050 税込5,555
8日以内出荷


EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g アズワン品番65-2226-43
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 ユニオンナット用 ツールロール付
仕様●サイズ:8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4”(6本組)●全長:121~239mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2153-93
1組(6本)
67,400 税込74,140
翌日出荷

1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)121.4/238.5 セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4” トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-42
1個
6,350 税込6,985
8日以内出荷

異なる2サイズの差込角工具を含んだ利便性の高いセットです。 63pcsの1/4”DR・1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容63点>ソケット(6角):(1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、(1/2”)13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmTORXソケット:(1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、(1/2”)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24He×ビットソケット:(1/4”)3・4・5、(1/2”)6・8・10・12・14mmTORXビットソケット:(1/4”)T8・T9・T10・T15・T20・T25、(1/2”)T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60ラチェットハンドル:1/4”(117mm)・1/2”(265.5mm)T型スライドハンドル:1/4”(116mm)・1/2”(300mm)ドライバーハンドル:1/4”(150mm)エクステンションバー:1/4”(55mm・150mm)・、1/2”(130mm・255mm)ユニバーサルジョイント:1/4”・1/2” ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(sq.)1/4"・1/2 全質量(g)6734
1組
151,000 税込166,100
翌日出荷

仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5 質量(g)80 サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組) リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-27
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6 アズワン品番65-9325-50
1セット
8,270 税込9,097
8日以内出荷

関連キーワード