74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)372 内形寸法(mm)57×27×77(H) 外寸(mm)61×36.5×85(H) アズワン品番64-2296-50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレン ブルー/クリア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261 外寸(mm)338×261×57 内寸(mm)315×220×47 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
エスコ品番EA661BB-4 本体寸法(mm)307×150×420 引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個) 仕切板8枚 引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個 適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
1個
9,650 税込10,615
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷



便利なフラップ開閉式
仕様キーハンガー数:8個 材質プラスチック 白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ) 取付ねじ穴サイズ(mm)4 アズワン品番64-2291-04
1個
515 税込567
当日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1セット(10個)
1,720 税込1,892
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ。大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
材質硬鉄線 ケース寸法(mm)115(W)×115(D)×57(H) 入数(本)2000 繰り返し・詰め替え対応
1個(2000個)
2,090 税込2,299
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44 耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60 耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30 アズワン品番64-7861-97 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
1個
280 税込308
当日出荷

バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付) アズワン品番65-5663-11
1個
31,600 税込34,760
当日出荷

番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 付属品取付ビス×4本 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-22 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷


スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kg アズワン品番65-2311-21
1台
55,000 税込60,500
当日出荷

台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど 仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94 アズワン品番65-2187-05
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

両面印刷。英文字入。
材質ラミPET 寸法(mm)60×40×1 入数(枚)10 取付穴径(Φmm)4
1組(10枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-17 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)600 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-25 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付
仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g アズワン品番65-2149-57
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個 エスコ品番EA724ZV-16 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)450 設置場所屋内 曲率半径600R
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 ケース寸法(mm)115×198×57(H) 入数(本)28
1セット
32,200 税込35,420
翌日出荷

全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型 付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個 エスコ品番EA983ZA-32 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)900 内径(Φmm)【ブラケット】27 外寸(mm)76×57×184(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g アズワン品番65-2219-33
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

仕様ビット収納数:5本 材質TPE 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57 アズワン品番64-7926-82
1個
325 税込358
翌日出荷

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) クランプ範囲(mm)~38 コード長さ(m)2 プラグ2P(L型) サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H) コンセント2P×4口
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

エスコ品番EA661BA-40 材質樹脂 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57 適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
1個
925 税込1,018
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H) 直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.) アズワン品番64-7909-43
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18 付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032) 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 表示更新レート400ms 使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと) 直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.) 保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷