カテゴリ
- 作業工具(210)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 切削工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 機構部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(58)
- 大阪魂(634)
- SMC(521)
- WIDIA(518)
- RS PRO(431)
- SAMTEC(297)
- PISCO(ピスコ)(225)
- Festo(159)
- ノーブランド(147)
- 千代田通商(129)
- ニッタ(123)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(118)
- フエニックス・コンタクト(104)
- アサ電子工業(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(93)
- NS(日進工具)(92)
- アズワン(91)
- IKO(日本トムソン)(91)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「1/8 4mm」の検索結果

R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
R 1/8" x 6 mm リングジョイント
エスコ¥219税込¥2411個当日出荷材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
PTハーフユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥395~税込¥435~1袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
8x4.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力120gf/25mm以上
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)
エスコ¥9,920税込¥10,9121セット当日出荷エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
4mmx1/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥4,550税込¥5,0051個当日出荷エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
0.787mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥925税込¥1,0181パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.787内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
0.127mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥775税込¥8531パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.127内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
1/4"DRx 1/8" ソケット
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):2.5ソケット部外径(d1:mm):5.6質量(g)7全長L(mm)23差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)2寸法t2(mm)15外径d2(Φmm)10.7対辺(inch)1/8
0.381mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥775税込¥8531パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.381内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
0.254mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥775税込¥8531パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.254内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
4mmxR 1/8" エルボ(45°)
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)8使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ最小穴径(mm)Φ2.5
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
0.508mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥925税込¥1,0181パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.508内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
4mmx1/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA425CF-41材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)4
4mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)23.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)4使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/8"
3/4"DRx1・1/8" ソケット
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):27.5ソケット部外径(d1:mm):41質量(g)297全長L(mm)57外径(Φmm)41サイズ(inch)1.1/8寸法t1(mm)20寸法t2(mm)32.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/8
3.175mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)3.175内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
1800x1200x4mm プラダン OD/8枚
エスコ¥20,100税込¥22,1101セット(8枚)翌日出荷材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1200厚さ(mm)4色ODグリーン奥行(mm)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR![1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753588-210510-02.jpg)
1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷全長(mm)54.5質量(g)36寸法D(mm)16寸法I(mm)32差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/8
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約25ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6.35入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6.35(1/4")PF1/4ナット対辺(mm)17
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
...













![1/4sqx8mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03536355-180823-02.jpg)










![1/4"sqx 1/8" /55mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043035-170327-02.jpg)










![1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753588-210510-02.jpg)







![1/8"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564667-210430-02.jpg)