カテゴリ

  • 作業工具(110)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 切削工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(64)
  • 大阪魂(828)
  • SMC(611)
  • RS PRO(367)
  • PISCO(ピスコ)(256)
  • Festo(214)
  • ノーブランド(169)
  • フエニックス・コンタクト(144)
  • アサ電子工業(144)
  • 千代田通商(129)
  • WIDIA(126)
  • IKO(日本トムソン)(108)
  • フジトク(103)
  • CKD(93)
  • 三木プーリ(92)
  • ニッタ(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • 三興マテリアルサプライ(78)
  • TRUSCO(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 6mm」の検索結果

390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコ

    R 1/8" x 6 mm リングジョイント

    エスコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    415税込457
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ

    6mmx1/8インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    840税込924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ

    6mmx1/8インチ エルボユニオン

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
  • R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコ

    R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)56材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
  • R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-4
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-61
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BY-21バルブ種類ボールバルブ
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-61
  • R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
  • R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • 6 mmxG 1/8" リングナット エスコ

    6 mmxG 1/8" リングナット

    エスコ
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JA-61形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 6mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ

    6mm エコテープカートリッジ(黄)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
  • 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸) エスコ

    超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)

    エスコ
    31,400税込34,540
    1セット(6本)
    翌日出荷
    底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
    仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA425TM-61
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-506頭部形状トラス頭
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • M3x 6mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコ

    M3x 6mm スリムヘッドスクリュー(8個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SR-306
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • M3x 6mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコ

    M3x 6mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TC-31
  • 6mmxR 1/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    6mmxR 1/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-61形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • M4x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコ

    M4x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NY-406A材質チタン長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NY-306A材質チタン長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭