カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,722)
  • 作業工具(1,208)
  • 制御機器(1,191)
  • 切削工具(980)
  • ねじ・ボルト・釘(961)
  • メカニカル部品(545)
  • 電気材料(470)
  • 機構部品(388)
  • 配管・水廻り設備部材(365)
  • 科学研究・開発用品(326)
  • パソコン/周辺機器(289)
  • 測定用品(177)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 油圧機器・油圧ホース(150)
  • 電動工具(109)
  • 家電(103)
  • バイク部品(79)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 建築金物(78)
  • 清掃用品(70)
  • 学童・教育用品(69)
  • 事務用品(61)
  • オフィス家具(58)
  • 医療(57)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 物流用品(34)
  • 防犯用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 空圧工具(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 梱包用品(25)
  • 溶接用品(22)
  • 厨房用品(21)
  • 安全用品(21)
  • カー用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • テープ(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 研磨材(9)
  • 農業機械(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 救急・衛生(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 理美容(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 完成車(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 4mm」の検索結果

10,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付ストレート AirTAC六角穴付ストレートAirTAC(1件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0974質量(g)6.7使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ダブルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ホースニップル クロームPT1/8 NIKKEN(日建)ホースニップル クロームPT1/8NIKKEN(日建)
519税込571
1個
7日以内出荷
高圧ホース専用パーツ
用途サウンドパーツ長さ(mm)ニップル部:8ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9ねじサイズPT1/8
ブランチエルボ PISCO(ピスコ)ブランチエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)日東工器(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ストレート AirTACストレートAirTAC(5件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
クイック継手めすストレート コガネイクイック継手めすストレートコガネイ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
395税込435特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
219税込241特価
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/8”エスコ品番EA140HE-1使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4
Male taper elbow adaptor,1/8inx4mm RS PROMale taper elbow adaptor,1/8inx4mmRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
PFITC Banjo - parallel G1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
12,880税込14,168
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4785アズワン品番65-7964-51
PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8"アズワン
2,799税込3,079
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
14,180税込15,598
1袋(10個)
7日以内出荷
。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
8x4.0mm/1m マグネットロール エスコ8x4.0mm/1m マグネットロールエスコ
395税込435
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー吸着力120gf/25mm以上
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
14,180税込15,598
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4769アズワン品番65-7909-89
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
839税込923
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)エスコ
9,920税込10,912
1セット
欠品中
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
449税込494
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
1/4sqx8.0mm ソケット エスコ1/4sqx8.0mm ソケットエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)8
4mmx1/8インチ ニードルバルブ エスコ4mmx1/8インチ ニードルバルブエスコ
4,550税込5,005
1個
当日出荷
エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
649税込714
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青Hirschmann Test & Measurement
499税込549
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
4mmバー (傾き防止バー) 未来工業4mmバー (傾き防止バー)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10組)
翌日出荷
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)・ビス(8個))で1組適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス埋込スイッチボックス)×2個付け
ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑Hirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズサンワ[テープ]
75,980税込83,578
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
649税込714
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
...