カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,813)
- 作業工具(1,424)
- ねじ・ボルト・釘(1,362)
- 制御機器(1,136)
- 切削工具(738)
- 配管・水廻り設備部材(667)
- メカニカル部品(650)
- 科学研究・開発用品(597)
- パソコン/周辺機器(421)
- 機構部品(365)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(331)
- 空圧工具(267)
- 電気材料(254)
- 測定用品(230)
- FA担当者のオススメ新商品(137)
- 建築金物(127)
- 物流用品(117)
- 電動工具(117)
- 油圧機器・油圧ホース(113)
- バイク部品(110)
- 空調・照明・電設資材(101)
- 家電(92)
- 事務用品(92)
- 研磨材(80)
- 学童・教育用品(80)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 建材・エクステリア(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 清掃用品(41)
- オフィス家具(41)
- 介護用品(39)
- 店舗什器・備品(38)
- 防犯用品(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 安全標識(31)
- 溶接用品(30)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 自動車補修部品(27)
- 保管用品(26)
- 医療(26)
- 農業・園芸資材(24)
- 厨房用品(22)
- 縫製用品(21)
- 測定関連サービス(19)
- 自転車部品(18)
- 安全用品(17)
- 整備工具・収納(17)
- 農業機械(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 防災用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- カー用品(12)
- テープ(11)
- バッテリー・電装(11)
- 梱包用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 作業服(8)
- バイク純正部品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 安全保護具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- ヘルスケア(5)
- 救急・衛生(5)
- 塗料(4)
- 理美容(4)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- 大阪魂(879)
- エスコ(742)
- RS PRO(542)
- SMC(506)
- ノーブランド(335)
- PISCO(ピスコ)(220)
- Festo(162)
- TRUSCO(149)
- 三木プーリ(148)
- アズワン(142)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
- 千代田通商(135)
- IKO(日本トムソン)(130)
- フジトク(118)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
- ニッタ(109)
- 三興マテリアルサプライ(100)
- 潤工社(91)
- Wera(87)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1/4 6mm」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個欠品中エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個3日以内出荷エスコ品番EA141CH-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約20ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA141CG-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約16ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9![1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754787-210510-02.jpg)
1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷全長(mm)50質量(g)17対辺(mm)6軸長(mm)34差込角(inch)1/4"(6.35mm)
...

























![1/4sqx6mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03536346-180823-02.jpg)






![1/4"sqx 6mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047488-170327-02.jpg)










![1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754787-210510-02.jpg)