98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

1枚
特価
1,040 税込1,144
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA942ES-100 セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1 危険物の類別非危険物
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-51 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
16,800 税込18,480
当日出荷

。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm アズワン品番65-9337-59
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

仕様●サイズ:1200×900mm●重量:1.49kg●厚み:20mm●材質:フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール●付属品:押しピン10本、吊り下げ金具2本、吊り下げ紐1本付 アズワン品番65-2186-13
1枚
8,390 税込9,229
当日出荷

波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系 アズワン品番65-3898-95
1巻
725 税込798
当日出荷


水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット アズワン品番65-2249-81
1セット
18,500 税込20,350
当日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)200 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(ハンドル)スチール
1本
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレッ
仕様●セット内容:凝固材50袋・汚物袋51枚●サイズ:パッケージ/180×270×55mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):1300●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能 アズワン品番65-9312-43
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性 pH値1.2 エスコ品番EA115-1C 適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型 アズワン品番65-9278-55 繰り返し・詰め替え対応
1枚
12,300 税込13,530
翌日出荷

表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
1枚
4,500 税込4,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-63 危険物の類別非危険物
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85 アズワン品番65-9310-60 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-41 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターンランダム(マット) 危険物の類別非危険物
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:180/190/200/210℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-18
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 有効長(mm)4 シャンクEA822A-5(ストレートシャンク) 刃先(mm)径:21・27・33(各2本) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100 シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
30,600 税込33,660
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-23
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

51・76・86・105mm。アーバー1本。ステンレスから木材まで様々な材料の切削が可能。T3テクノロジーで耐久性大幅向上。広いスリットで切り屑を簡単に排出。ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)。
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43 寸法(m)0.3×50 パターン縦/横 危険物の類別非危険物
1個
52,700 税込57,970
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-42 質量(kg)8.7 寸法(m)0.3×64 パターンランダム(マット) 危険物の類別非危険物
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:80/85/90/95℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-14
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:60/65/70/75℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-13
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:140/150/160/170℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-17
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

不可逆性 1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:120/125/130/135℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-16
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:100/105/110/115℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-15
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚 質量(g)約1.8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
翌日出荷

裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路の安全確認や誘導の際のマーキングにご使用いただけます。
1セット(2枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
翌日出荷

管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。トレーは付属していません。別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付 アズワン品番65-5655-67
1セット
11,700 税込12,870
欠品中

関連キーワード