277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷


エスコ品番EA948CB-33 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-33 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-33 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-11 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)48 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイント アズワン品番64-7888-06
1セット
8,250 税込9,075
当日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)15.8 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800 アズワン品番64-7930-62
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)16.5 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500 アズワン品番64-7931-22
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)16.33 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-88
1本
485 税込534
翌日出荷

1個
8,550 税込9,405
当日出荷


1個
1,300 税込1,430
当日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-3 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)9.525 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-5 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AE-4 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
5,650 税込6,215
8日以内出荷

エスコ品番EA948BR-105 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷



12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
セット内容10本組 材質工具鋼 全長(mm)65~100 サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
1組
8,110 税込8,921
翌日出荷

ブルー サイズA4・5方眼 アズワン品番64-7918-52 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
9,800 税込10,780
当日出荷

ブルー サイズB5・横罫 アズワン品番64-7918-51 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
9,800 税込10,780
翌日出荷


1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ブルー サイズA4・横罫 アズワン品番64-7918-53 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA762FB-5 ブラック 口幅(mm)32 綴じ枚数90枚
1個
490 税込539
翌日出荷

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32 内径×外径(Φmm)32×41 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)41 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)32 質量(g)32.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])2900~9500 アズワン品番64-7932-56
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)メッキ鋼線 外径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 アズワン品番64-2270-19 ねじサイズM10×1.5
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-32
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)17~32 入数10個
1箱(10個)
6,980 税込7,678
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)17~32 入数10個
1箱(10個)
3,920 税込4,312
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)32 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7
1個
705 税込776
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-50
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

エスコ品番EA508MA-35D 材質ポリプロピレン クリア 外寸(mm)112×80×32 内寸(mm)102×68×20
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


1個
545 税込600
当日出荷


耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS 刃長(mm)300 山数32 刃厚(mm)0.63 アズワン品番64-7874-74 入数10枚
1パック(10枚)
2,530 税込2,783
翌日出荷