「10-32」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-33
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-33
形状L字形
歯数26
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-33
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)32
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻
エスコ品番EA948DR-11
硬度HRC33~39
寸法A(mm)32
寸法B(mm)48
寸法C(mm)17
寸法DM10
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイント
アズワン品番64-7888-06
1セット
¥8,250
税込¥9,075
当日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)15.8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-62
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)16.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-22
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)16.33
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-88
1本
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥8,550
税込¥9,405
当日出荷
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-3
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-5
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
8日以内出荷
エスコ品番EA948BR-105
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)32
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)15
寸法C(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA351DJ-32
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA351DK-32
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。
ビニールケース付。
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
セット内容10本組
材質工具鋼
全長(mm)65~100
サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
1組
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-32R
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)145×32×10(H)
取付穴径(Φmm)10
アズワン品番64-7977-04
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32
内径×外径(Φmm)32×41
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)41
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)32
質量(g)32.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])2900~9500
アズワン品番64-7932-56
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)30
材質(ブラシ部)メッキ鋼線
外径(Φmm)32
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
アズワン品番64-2270-19
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-32
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)17~32
入数10個
1箱(10個)
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)17~32
入数10個
1箱(10個)
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)32
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-50
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
エスコ品番EA508MA-35D
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)112×80×32
内寸(mm)102×68×20
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-110
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS
刃長(mm)300
山数32
刃厚(mm)0.63
アズワン品番64-7874-74
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ