「107a」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

ねじ径W1/4 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-107A
1袋(8本)
410 税込451
当日出荷

1袋(10本)ほか
320 税込352
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7819-76 タケノコ径(Φmm)7
1個
415 税込457
翌日出荷

。紙厚:0.208±0.005mm(シールのみ 0.118±0.005mm)※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4gです。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)。銀行やカード会社からくる、はがして中身を見るはがきが自作できる目隠しシールです。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても\63で送れる重さです。※このシールは、個人情報の漏洩防止を保証するものではありません。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
仕様●サイズ:(96×68mm)×2(1シート2分割)●入数:20シート●面付:2面付 アズワン品番65-9339-19
1箱(20個)
1,320 税込1,452
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) 質量(kg)1 耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23 パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
2,200 税込2,420
8日以内出荷


固定・ストッパー無。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ無固定替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。 材質ゴム 車輪径(Φmm)100 ストッパー 入数(個)1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-02
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LC-107A ねじの呼びW 1/4
1個
500 税込550
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
515 税込567
翌日出荷

エスコLED電球
エコ商品
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
1個
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
1個
420 税込462
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撥水ペーパー使用で、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。
サイズA6判(107×134mm) エスコ品番EA762G-125 種類リングメモ(ヨコ型) 7mm×19行 中紙40枚
1個
310 税込341
当日出荷

容量(mL)220 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-25 寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
460 税込506
翌日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

EA617AW-107用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1 対辺(inch)5/8
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA980A-107B 材質ポリエチレン 蛍光黄 リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-107 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-107 形状41UR 外径(Φmm)177 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)170
1個
14,100 税込15,510
3日以内出荷

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130 質量(g)255 呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A 回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
11,800 税込12,980
翌日出荷

1式(10枚)ほか
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業 仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5 アズワン品番64-7925-01
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

関連キーワード