カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 日本バルカー(26)
  • 東洋バルヴ(26)
  • ニチアス(25)
  • CoolHeat(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ダイコー(17)
  • イノック(14)
  • 第一計器(8)
  • ブリストワ(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • 南国フレキ工業(6)
  • 村部フランヂ(6)
  • Matex(5)
  • TRUSCO(4)
  • 右下精器製造(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • アキツ(4)
  • SMC(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k25a」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログマルチテスター エスコアナログマルチテスターエスコ
4,400税込4,840
1台
翌日出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以アズワン品番65-9272-10
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,340税込2,574
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-33
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,530税込1,683
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-21
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,170税込1,287
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-09
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-60
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-48
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,030税込1,133
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-36
25A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-87
25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,130税込1,243
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-75
25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
735税込809
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-63
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,310税込1,441
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-25
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-13
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-01
25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
890税込979
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-56
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
595税込655
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-44
25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-32
25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
645税込710
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-83
25A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-71
25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-59
25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-11
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-98
25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
250税込275
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-86
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DK-25
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DJ-25
25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CP-25
25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CN-25
25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CM-25
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら