「12号」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE
厚さ(mm)0.005
寸法(mm)230×340
色半透明
規格袋:12号
1本(3000枚)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
柔らかく耐久性に優れています。
材質レッドクロテン
全長(mm)194
サイズ(号)12
毛丈(mm)14.3
毛幅(mm)15.9
アズワン品番64-2194-70
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
3日以内出荷
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン
色半透明
種類レジ袋
入数(枚)100
。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-31
1本
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-43
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)12
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)36
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-34
全長(mm)195
質量(g)13
種類刷毛
サイズ(号)12
毛丈(mm)26
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)36
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番EA983AH-23
寸法(mm)100×300
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番EA983AH-25
寸法(mm)120×360
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-46
全長(mm)205~210
種類刷毛
サイズ(号)5・8・10・12・15・20
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
刷毛幅(mm)15・25・30・36・42・55
1セット
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
エスコ品番EA109HA-24
全長(mm)195
質量(g)14
種類刷毛
サイズ(号)12
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)36
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口→
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番EA983AH-24
寸法(mm)100×300
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番EA983AH-27
寸法(mm)120×360
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口→
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番EA983AH-26
寸法(mm)120×360
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口→
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番EA983AH-22
寸法(mm)100×300
1個
¥8,700
税込¥9,570
8日以内出荷
エスコ品番EA109HA-37
全長(mm)195~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-27
全長(mm)190~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
ポニー毛。
用途レタリング、イラスト、塗り込み用
セット内容セット内容:5本セット(1・2・3・5・6号)1号(EA109MG-61):毛丈:12mm、毛幅:2mm2号(EA109MG-62):毛丈:12mm、毛幅:2mm3号(EA109MG-63):毛丈:13mm、毛幅:2mm5号(EA109MG-64):毛丈:18mm、毛幅:3mm6号(EA109MG-65):毛丈:17mm、毛幅:4mm
全長(mm)169~180
1組
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-61
1本
¥200
税込¥220
翌日出荷
細断形状クロスカット(3.9×28mm)
ダストボックス容量(L)51
エスコ品番EA763ZD-54A
材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
寸法(mm)510×430×810
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)390/450
機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ
運転音(dB)60~70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8
定格時間30分(連続細断可能時間)
投入口幅(mm)302(A3)
最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで
リバース機能あり
最大投入幅A3
1個
¥137,900
税込¥151,690
翌日出荷
関連キーワード