1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-81
入数1個
銅管径(Φmm)12
ナット対辺(mm)24
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
1セット(9枚)
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
寸法D(mm)35
エスコ品番EA637GP-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)35
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-122
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)23
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
1袋
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA949LY-112
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949WG-12
材質鉄
厚さ(mm)3
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)12.2
呼びM12
外径(Φmm)21.5
表面処理ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥255
税込¥281
当日出荷
1袋
¥340
税込¥374
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-75
入数1個
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-75
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
アズワン品番64-7947-51
危険物の類別非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-21B
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
エスコ品番EA687CS-212
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-99
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
1袋(12個)
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA638SS-4
材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)
ねじ径M12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)12
アズワン品番64-2257-42
幅×厚さ(mm)22×5
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)7
寸法B(mm)100
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)7
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:12個
エスコ品番EA956VD-11
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)89
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)150×35×10(t)
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
各種ブラシやパッド台をポリッシャーに取り付ける為のプレートです。
取付ビス付
適合EA899MW-2用プレート
エスコ品番EA899MW-202
寸法(mm)300
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-03
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
入数12個
ねじサイズM3
1袋
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949WG-112
1袋(10個)
¥105
税込¥116
当日出荷
全長(mm)37
質量(g)21
対辺(mm)12
外径(Φmm)16.7
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7890-15
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)12
アズワン品番64-2257-55
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)7
寸法B(mm)40
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
1袋
¥365
税込¥402
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ