1,301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

内径d(Φmm)12.3±0.19 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-12.5 外径(Φmm)17.1 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
105 税込116
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

全長(mm)125 刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-90
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 エスコ品番EA125EB-30 材質PVC 質量(g)2460 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-20 質量(g)1640 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-100 質量(g)8200 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷


内径d(Φmm)12.5 外径D(Φmm)16.5 材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-12.5 厚さT(mm)1.25±0.1 JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-12.5
1個
290 税込319
翌日出荷



エスコ品番EA423RC-12.5 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
270 税込297
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-30 質量(g)2625 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)12.5 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,810 税込1,991
当日出荷

刃径(Φmm)12.5 シャンク径(mm)9.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)120 刃長(mm)65 エスコ品番EA824NV-12.5
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

刃径(Φmm)12.5 シャンク径(mm)6.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 エスコ品番EA824NT-12.5
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

エスコ品番EA423RF-12.5 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12.5
1個
780 税込858
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
欠品中

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様ワンタッチカプラー付 エスコ品番EA125BR-20 ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐久
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷


カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-20 質量(g)1805 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質HSS(チタンコーティング) 六角軸シャンク径1/4" 穿孔径(mm)Φ12.5
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様ワンタッチカプラー付 エスコ品番EA125BR-10 ピンク 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐久
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷


表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
材質テトロン
1本
53,800 税込59,180
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-34
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷