EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
アズワン品番65-2172-38
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
アズワン品番65-2172-37
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap
直径(Φmm)210
質量(g)39
パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
商品構成単品
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
アズワン品番67-4719-35
1個
¥142,400
税込¥156,640
8日以内出荷
関連キーワード