152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
745 税込820
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)14 全長(mm)151
1個
8,350 税込9,185
8日以内出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)12×14 質量(g)230 タイプストレートタイプ
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
6,990 税込7,689
翌日出荷


仕様ヘッド部の厚さ(mm):15 材質クロム合金鋼 寸法(mm)14 全長(mm)184.1 質量(g)92 アズワン品番64-2254-74 ヘッド幅(mm)25.1 絶縁耐圧(V)1000
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)160 質量(g)80 アズワン品番64-2241-02
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)145 質量(g)70 アズワン品番64-2241-12
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)12×14 全長(mm)220 質量(g)58 アズワン品番64-7885-54
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)14 全長(mm)270
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1本
7,570 税込8,327
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)12×14 全長(mm)160
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷


1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
18,400 税込20,240
8日以内出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)14×17 質量(g)280 タイプストレートタイプ
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

1個
6,990 税込7,689
翌日出荷




1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

1個
6,990 税込7,689
翌日出荷