「15型」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA940C-3
質量(g)22
定格容量15A125V
適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2
プラグ形状2P 15A 125V
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ横
サイズ29×40×16mm
質量(g)17g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ縦
サイズ29×40×16mm
質量(g)16g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番EA140DG-14
型20型
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂
色茶
使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋
内容量(kg)15(10L)
アズワン品番65-2251-22
1袋
¥1,280
税込¥1,408
欠品中
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-14
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA940C-12W
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-12.5
型20型
質量(g)103
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA638JD-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類リンク
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)15
寸法D(mm)3
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)12
1セット(2個)
¥330
税込¥363
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-1
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様平形コード用
エスコ品番EA940C-12B
色黒
適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140AK-4
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140AJ-4
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-41
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DG-114
1個
¥5,270
税込¥5,797
8日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-114
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)
材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス
寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)
防塵防水性能IP65
取付金具U字形ブラケット S形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)8
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-46
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-36
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DG-214
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-214
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
エスコ品番EA940CA-10
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-124
コンセント個数2個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-121
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-106C
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)111
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-51
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-123
コンセント個数2個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)15
エスコ品番EA588GR-15
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-122
コンセント個数2個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-16
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
用途EA997RV-1用
材質特殊塩化ビニール
寸法(mm)70×250×15
エスコ品番EA997RV-12
色グレー
接続オス
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途EA997RV-1用
材質特殊塩化ビニール
寸法(mm)70×250×15
エスコ品番EA997RV-11
色グレー
接続メス
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ