外ポケット4個、内ポケット2個。
メインの収納部は下まで大きく開けることができます。
ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。
17インチまでのノートパソコンが収納できます。
2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。)
背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。
色ブラック
エスコ品番EA927CE-1
材質ポリエステル600デニール
質量(kg)2.27
容量(L)52.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×457×508
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17
軸径(Φmm)12
全長(mm)350
外径(Φmm)17
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-23
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17
質量(g)30
アズワン品番65-2110-54
ねじサイズM14
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14
質量(g)22
アズワン品番65-2110-53
ねじサイズM12
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
先端形状ヘックスローブ
サイズT10
エスコ品番EA573TT-10
軸長(mm)51
寸法L2(mm)17
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)7.3×7.6
寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235
全長(mm)235
質量(g)60
アズワン品番64-7885-86
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
差込角(inch)3/8
サイズT27
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-27
全長(mm)49
質量(g)46
対辺(mm)5
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
差込角(inch)3/8
サイズT25
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-25
全長(mm)49
質量(g)46
対辺(mm)4.4
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
差込角(inch)3/8
サイズT30
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-30
全長(mm)49
質量(g)47
対辺(mm)5.5
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
差込角(inch)3/8
サイズT20
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-20
全長(mm)49
質量(g)46
対辺(mm)3.8
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
差込角(inch)3/8
サイズT40
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-40
全長(mm)49
質量(g)48
対辺(mm)6.6
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
材質工具鋼
厚さ(mm)8.2×8.8
寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)295
質量(g)84
アズワン品番64-7885-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
アズワン品番68-1832-38
1個
¥1,970
税込¥2,167
3日以内出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
寸法(mm)D2:48、L1:17
全長(mm)100
対辺(mm)24
外径(Φmm)37
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-32
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)1800
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)41
質量(g)130
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-46
対辺(inch)15/16
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-70
対辺(inch)15/16
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)10.6×11.5
寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370
全長(mm)370
質量(g)240
アズワン品番64-7885-90
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)12.3×12.9
寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405
全長(mm)405
質量(g)365
アズワン品番64-7885-92
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)178
仕上磨き
アズワン品番64-2220-30
1丁
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)198
仕上磨き
アズワン品番64-2220-32
1丁
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):68、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)220
先端形状45°ベンド
アズワン品番64-2220-22
1丁
¥8,200
税込¥9,020
3日以内出荷
仕様●呼び番号MUCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-13
1個
¥23,800
税込¥26,180
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-17
1個
¥4,950
税込¥5,445
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-98
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCP形:306●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B/43、S/17●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-18
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-04
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ