二面幅(mm)50
エスコ品番EA615AS-50
商品構成単品
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
全長(mm)185
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)31×50
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番65-2151-94
1台
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様適用形状:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)
材質サヤ:ABS樹脂、ロックベルト:ポリプロピレン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×11×195
耐熱温度(℃)サヤ:70、ロックベルト:120
アズワン品番64-7944-73
適合寸法(mm)刃長:185以下、刃幅:40~50以下、先端厚:2.5以下、刃厚:4以下
1個
特価
¥859
税込¥945
当日出荷
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番65-2113-47
危険物の類別非危険物
1台
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番65-9243-59
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
アズワン品番65-9283-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
アズワン品番68-1833-28
1セット
¥91,400
税込¥100,540
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
繰り返し・詰め替え対応
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
8日以内出荷
関連キーワード