端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.4
全長(mm)21
エスコ品番EA538MH-24
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1セット
¥580
税込¥638
翌日出荷
優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
仕様カラミ織
エスコ品番EA952AD-202
質量(g)490
寸法(m)2×4
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
仕様マイクロスイッチ
エスコ品番EA153CG-43
使用圧力(MPa)2~4
取付ねじR(PT)3/8”
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)2~4
周囲温度(℃)5~60
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)2.4
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4
材質ウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
遮光しながらも明るさを保ちます。
温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。
用途遮光・遮熱
仕様カラミ織
エスコ品番EA952AD-214
質量(g)600
寸法(m)2×4
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-4
使用圧力(MPa)1
1個
¥9,960
税込¥10,956
当日出荷
色橙
最高使用圧力(MPa)1.3
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DD-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
エスコ品番EA903BL-26
質量(g)680
適合品番EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-3
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。
反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。
黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途遮光・遮熱
仕様カラミ織
エスコ品番EA952AD-209
質量(g)580
寸法(m)2×4
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)18.75
エスコ品番EA538MB-35
色ブルー
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-4
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)16.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA618BW-2
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-1
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA618AL-8
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)16.8
エスコ品番EA538MA-65
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)13
差込角(inch)3/8”
全長(mm)27
外径(mm)21.9
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)12
差込角(inch)3/8”
全長(mm)27
外径(mm)20.8
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)6
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)5.5
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)10.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618AL-10
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
色ブラック
長さ(m)4
幅(m)2
エスコ品番EA952AD-108
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)7
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)13.3
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10
アズワン品番64-7866-16
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)14.5
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-5
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-3
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-6
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA618PA-110
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)16.5
エスコ品番EA538MA-204
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-91
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ