6,388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-202 質量(g)490 寸法(m)2×4
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

仕様マイクロスイッチ エスコ品番EA153CG-43 使用圧力(MPa)2~4 取付ねじR(PT)3/8” 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)2~4 周囲温度(℃)5~60
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷


1枚
2,060 税込2,266
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)2.4 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)2.4 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-4B 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)2.4 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-4 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

エスコ品番EA125DC-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-4 使用圧力(MPa)1
1個
9,960 税込10,956
当日出荷

最高使用圧力(MPa)1.3 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DD-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

遮光しながらも明るさを保ちます。 温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。
用途遮光・遮熱 仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-214 質量(g)600 寸法(m)2×4
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

1個
7,500 税込8,250
翌日出荷


アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途遮光・遮熱 仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-209 質量(g)580 寸法(m)2×4
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷


四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)16.8
1個
1,090 税込1,199
当日出荷




1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)13 差込角(inch)3/8” 全長(mm)27 外径(mm)21.9
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)12 差込角(inch)3/8” 全長(mm)27 外径(mm)20.8
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)6 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)5.5 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)10.8
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷


四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)7 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)13.3
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます
質量(g)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10 アズワン品番64-7866-16
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)8 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)14.5
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷




エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷


1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-91 頭部平頭 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷