209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。 質量(kg)13.4 ブルー 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)200 押手高さ(mm)924 荷台寸法(mm)895×580 車輪自在×2、固定×2 アズワン品番64-7863-03 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-20 内径(Φmm)19.8 外径(Φmm)24.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-20
1個
930 税込1,023
当日出荷

エスコ運搬車
台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。大幅な省スペース化が図れます。後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。操作がし易く、確実にロックできます。
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷

質量(kg)18.6 車輪径(Φmm)130(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)217 押手高さ(mm)827 荷台寸法(mm)911×600 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12 質量(kg)15 材質(車輪)ウレタン 床面高さ(mm)上段:715、下段:210 押手高さ(mm)912 荷台寸法(mm)810×479 車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

1台
95,900 税込105,490
翌日出荷

内径(Φmm)19.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-20 外径(Φmm)24.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-20
1個
585 税込644
当日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
13,700 税込15,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1セット(36枚)
3,110 税込3,421
翌日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2 形状スプレー 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
4,810 税込5,291
翌々日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2 形状ペースト 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(kg)5 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
31,200 税込34,320
翌々日出荷

NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
2,450 税込2,695
翌々日出荷

EA539P-20、-21用 工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mm アズワン品番65-2141-73
1個
88,800 税込97,680
8日以内出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-10 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V 関連資料仕様(0.28MB) 図面(0.14MB)
1個
540 税込594
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
8日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-6 関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
540 税込594
翌日出荷

EA539P-20、-21用
仕様●穴あけ範囲:等辺山形鋼:50×50×t6mm平鋼:50×t6mm●重量(g):1100●仕様:カッターヘッドアタッチメント アズワン品番65-2141-74
1個
116,600 税込128,260
8日以内出荷

1個
83,300 税込91,630
8日以内出荷

EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10 アズワン品番65-2141-75
1個
66,700 税込73,370
8日以内出荷

1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940BZ-7 コンセント個数1 コンセント形状3P 20A 250V 関連資料図面(0.04MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.1MB) 仕様(0.15MB)
1個
735 税込809
翌日出荷

EA539P-20、-21用 T形・六角用
仕様●軸穴径:Φ12mm●ピッチ:68mm●巾:95mm アズワン品番65-2141-55
1個
35,700 税込39,270
8日以内出荷

1パック(10個)
165 税込182
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター エスコ品番EA940BC-12 質量(g)210 極数接地3P 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105 温度上昇40k、40℃以下 適合電線(mm2)2~3.5 絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上) 接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下 引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間 開閉回数(回)約10/分、連続100 負荷力率過負荷試験:30A250V、約1 定格容量(A)20(250V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-121 関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-15 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
710 税込781
翌日出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-16 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-3 関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V エスコ品番EA940BG-3 形状平刃 関連資料図面(0.25MB)
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-122 関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
895 税込985
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷