「21mm メガネ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
対辺寸法(mm)21×23
エスコ品番EA686A-13
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)235
エスコ品番EA616GE-9
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)128
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)10
対辺寸法(mm)21×24
寸法d1(mm)30.5
寸法d2(mm)34.7
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
対辺寸法(mm)19×21
エスコ品番EA616CE-8A
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)21
アズワン品番64-2257-78
幅×厚さ(mm)28×12
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)21
アズワン品番64-2257-63
幅×厚さ(mm)33×15
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)12.0×13.0
寸法(mm)18×21
全長(mm)300
質量(g)279
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
全長(mm)312
エスコ品番EA602AK-4
呼び寸法(mm)17×21
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
厚さ(mm)50
寸法(mm)19×21
全長(mm)250
質量(g)460
アズワン品番64-7880-28
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)50
寸法(mm)17×21
全長(mm)180
質量(g)265
1丁
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)21×23
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)14
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)21×26
全長(mm)320
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)21×23
全長(mm)285
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
3本組セット
12ポイント
工具袋付
ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
欠品中
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
全長(mm)127~274
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2240-47
総質量(kg)2.73
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
エスコ品番EA687YA-12
サイズ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)34
アズワン品番64-2257-84
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)41
アズワン品番64-2257-86
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)32
アズワン品番64-2257-83
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)30
アズワン品番64-2257-82
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)27
アズワン品番64-2257-81
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
全長(mm)165/300
仕様75°タイプ
セット内容8点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.9×10.5
寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355
全長(mm)355
質量(g)197
アズワン品番64-7885-89
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
全長(mm)165/365
仕様75°タイプ
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
¥50,700
税込¥55,770
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ