57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺(mm)24×26 全長(mm)270 エスコ品番EA615KA-31 材質クロム合金鋼 質量(g)293 寸法a(mm)8.3 寸法b1(mm)53 寸法b2(mm)57.5 商品構成単品
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

1個
47,600 税込52,360
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)26.0 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.0
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

極数4P 仕様2ピース端子台 サイズA:36.78mm B:22.58mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
1足
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)25.9×5.8×6.4 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
590 税込649
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用 アズワン品番65-9299-71
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

EA304HY用ブレード
仕様●AWG:18・20・22・24・26・28 アズワン品番65-2113-16
1組
21,000 税込23,100
8日以内出荷

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質 アズワン品番65-2142-76 適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
1個
800 税込880
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG) アズワン品番64-2232-58
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

全長(mm)120/170 セット内容9本組 厚さ(mm)6.0/10.0 商品構成セット品 サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
1個
34,950 税込38,445
翌日出荷


1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-60 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
48,300 税込53,130
翌日出荷

セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)3/4"
1個
385,000 税込423,500
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-32 形状FRB-100E 絶縁種別E 容量(VA)100 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-24-26
1個
特価
9,098 税込10,008
当日出荷

エスコ品番EA815ZY-31 形状FRB-50E 絶縁種別E 容量(VA)50 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-24-26
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-21 形状FRA-50E 絶縁種別E 容量(VA)50 1次電圧(V)0-100-110 2次電圧(V)0-24-26
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-88
1セット
9,870 税込10,857
翌日出荷


仕様スライドヘッドハンドル:250mm セット内容ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmスピンナーハンドル:400mmスライドヘッドハンドル:250mmエクステンションバー:150mm ケース寸法(mm)455(W)×190(D)×60(H) 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7899-91
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg アズワン品番68-1833-28
1セット
90,980 税込100,078
翌日出荷

28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-24 全質量(g)5360
1セット
117,700 税込129,470
翌日出荷

セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm 全長(mm)52~60 対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組) 型番NV6102 差込角(inch)3/4
1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ木柄
EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。
仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g アズワン品番65-2148-38
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

エスコ品番EA864CB-500 質量(g)120 適合板厚(mm)10~100 適合品番EA864CB-24A、-25A、-26~-29、-42A、-43B
1個
520 税込572
翌日出荷