21,431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

呼び径M3 材質鉄(クロメート) ピッチ(mm)0.5(並目) エスコ品番EA949GC-3 表面処理クロメート ねじの呼びM3
1袋(300個)
440 税込484
当日出荷

仕様外ねじ:PT3/8"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-94 内ネジPF3/8”(G)
1個
720 税込792
当日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷




材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-27
1個
345 税込380
当日出荷

1個
440 税込484
欠品中

1袋(200個)
360 税込396
当日出荷


2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
当日出荷


1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷


1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷


1個
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA949AT-32 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
4,830 税込5,313
翌日出荷





締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用 エスコ品番EA463EE-7 全長(mm)335 適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”) 適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで 質量(kg)約1.5
1個
89,400 税込98,340
翌日出荷

1個
53,900 税込59,290
当日出荷

仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。 材質エステル糸、PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.45 長さ(m)3 穴径(Φmm)(チェーン通し)約45 幅(m)3 アズワン品番64-7944-34
1枚
25,300 税込27,830
7日以内出荷

1個
29,300 税込32,230
3日以内出荷

関連キーワード