「3.5mm 木ネジ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-216
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-215
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-115
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-354
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-355
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)3.8×57
エスコ品番EA949EB-57
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)32
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(300本)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-118
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-217
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-115
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-351
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-117
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-352
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-356
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-353
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-117
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-218
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-118
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-116
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-116
1個
¥545
税込¥600
翌々日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本
穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴
ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
サイズ(mm)198×61×242(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])135
打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500
振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
¥87,300
税込¥96,030
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)6
穴数4
アズワン品番65-2284-41
1枚
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
付属品木ねじ×2
材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)20.5
色つや消し黒
高さ(mm)44
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)41
寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44
アズワン品番64-7966-29
吊下荷重(kg)5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45
穴径直径3.5mm
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
付属品皿木ねじ 2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)33
高さ(mm)40
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)34
アズワン品番65-2284-59
吊下荷重(kg)6
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)6
穴数4
アズワン品番65-2284-43
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47
穴径直径3.5mm
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)6
穴数4
アズワン品番65-2284-42
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)
アズワン品番65-3893-17
1台
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ