32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質アルミニウム青銅 全長(mm)41 質量(g)340 差込角(inch)1/2” 外径(mm)44.4
1個(1個)
25,200 税込27,720
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32 アズワン品番65-2141-02
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA940DG-36に取り付けできます。
仕様EA940DG-36に取り付けできます 適合品番EA940MP-30A~32C、51~53H サイズ(mm)30(H)×72(L)×23(H) アズワン品番65-2255-22
1個
640 税込704
翌日出荷

1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-53
1個
350 税込385
当日出荷


1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用 仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2 材質SCM415 全長(mm)196
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):32×17●外径(mm):47●全長(mm):75●重量(g):621●差込角:3/4"●色:オレンジ●コンビネーションタイプ●大型車用 アズワン品番65-9247-68
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上 アズワン品番67-4716-86
1組
33,980 税込37,378
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷

テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65 定格1000V,CAT/32A 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-311・-312 ケーブル外径(Φmm)4.6以下 適合プラグΦ4mm
1個(1個)
610 税込671
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
840 税込924
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
1個
830 税込913
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)335 質量(g)1000 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-26 ギア数36
1個
35,800 税込39,380
8日以内出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

仕様スパナ部外径(b:mm):32スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):26.8 質量(g)72 全長L(mm)43.4 サイズ(inch)9/16 差込角(inch)3/8" 対辺(inch)9/16
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷