「35c」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-16
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)40
材質(取付部)スチール
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-14
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-6
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)1.6
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-5
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)1.6
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)15
材質(取付部)スチール
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-4
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)1.6
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
1個
¥485
税込¥534
3日以内出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー
質量(g)64
呼び寸法(mm)全長:150
幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
¥2,310
税込¥2,541
3日以内出荷
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)120×29×17(H)
質量(g)20
アズワン品番64-7913-20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用
エスコ品番EA935CB-0.5
色透明
使用温度(℃)0~60
内容量(g)500
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
アズワン品番65-9339-45
1台
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
エスコ品番EA508MA-35C
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)112×80×32
内寸(mm)102×68×20
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)11
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-49
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)7
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-16
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)9
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-42
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)5
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-47
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
ハケ付。
日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A
色【接着剤】透明
質量(g)160
タイプ低粘度速乾性
適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)7
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-69
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:30 B:11 C:15
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7969-27
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-125
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)35
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:36 B:14 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-28
1個
¥940
税込¥1,034
欠品中
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35
質量(g)85
色(手首部)オレンジ
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ