689件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

仕様日本製 サイズ約84×54×10mm
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
7,650 税込8,415
8日以内出荷

仕様フック間隔:54mmフック数:4 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)230×42×96 質量(g)62 線径(Φmm)3 アズワン品番64-7907-81 フック内径(Φmm)3
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA638AD-11 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 全長(mm)37 種類Sカン 寸法L1(mm)37 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)8 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)31 口の開き(mm)5
1個
425 税込468
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)3 内形寸法(mm)34×8.5 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-2252-62
1個
55 税込61
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷



1個
3,650 税込4,015
翌日出荷


1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1袋(5個)
310 税込341
翌日出荷

1個
410 税込451
欠品中

1個
3,590 税込3,949
翌日出荷


1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)37 アゴの深さ(mm)28 全長(mm)90 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 質量(g)560 締付力(kg)2520 スピンドル径7/16inch エスコ品番EA526VA-37
1個
13,300 税込14,630
8日以内出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)195 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)軸:24~37/穴:27~45 エスコ品番EA590MC-3
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

1個
390 税込429
当日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

軸径(Φmm)15 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ソリッドラバー ベアリングローラーベアリング
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-140 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)115 車輪径(Φmm)140 質量(g)700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 硬度80 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

エスコ品番EA986MJ-100 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)100 質量(g)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)195 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)軸:24~37/穴:27~45 エスコ品番EA590MC-13
1個
5,520 税込6,072
8日以内出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-140 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)115 車輪径(Φmm)140 質量(g)500 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)37 質量(g)160 アズワン品番65-2230-57 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-75 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)37 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷