229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
160 税込176
当日出荷


エスコ品番EA638BK-27 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法L(mm)21 寸法d(mm)6.8 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)26 参考使用荷重(kg)15 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)20
1個
590 税込649
当日出荷


1個
140 税込154
当日出荷

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF 材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm)480 質量(kg)1.73 切断能力(Φmm)6~75
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220 切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16 角度調節90°・45°
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

1個
2,260 税込2,486
当日出荷

付属品専用スパナ エスコ品番EA638B-8 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M8 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 ねじ長さ(mm)15 ねじ径(mm)M8 リング内径(Φmm)25 アイ部内径(Φmm)25
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷


材質スチール 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)1814 プレート寸法(mm)38×49 リング幅(mm)56
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

1個
855 税込941
当日出荷

エスコ品番EA638BJ-5 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M5 寸法L1(mm)73 使用荷重(kg)30 ねじ長さ(mm)40 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)40
1個
930 税込1,023
翌日出荷


1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

1個
905 税込996
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)Φ4×250 サイズW:21、S:15、A:25 質量(g)27 口幅(mm)15 アズワン品番64-7904-32
1本
955 税込1,051
翌日出荷

1個
855 税込941
当日出荷

1枚
4,970 税込5,467
3日以内出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス 全長(mm)485 質量(kg)1.6 適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF 切断能力(Φmm)75
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

エスコ品番EA638BS-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)127
1個
405 税込446
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)Φ4×1000 サイズW:21、S:15、A:25 質量(g)102 口幅(mm)15 アズワン品番64-7904-11
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷


エスコ品番EA638BL-3 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)45 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)3
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

<セット内容>。1000V絶縁。ドライバーハンドル。工具袋付。ワンタッチ着脱式
仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組) アズワン品番65-3885-50
1セット
10,400 税込11,440
3日以内出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)Φ4×500 サイズW:21、S:15、A:25 質量(g)52 口幅(mm)15 アズワン品番64-7904-09
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷


1個
845 税込930
当日出荷

ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール 質量(g)320 切断能力(mm)6~42 サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm アズワン品番65-3887-10
1個
3,020 税込3,322
3日以内出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA638BN-8 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)19 ねじ径M8 使用荷重(kg)80 寸法D(mm)7 アイ部内径(Φmm)19
1個
特価
849 税込934
当日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷