エスコ品番EA425BR-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)9.53
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HB-103
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状D型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)32.5
寸法A(mm)12
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA949PJ-40
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)8
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~40
寸法l2(mm)72
適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D
セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
関連キーワード