カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(150)
  • 東海キャスター(78)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • KANA(片山チエン)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • SMC(47)
  • イトーキ(36)
  • 潤工社(28)
  • 大洋製器工業(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • イスカル(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • エバオン(11)
  • CKD(9)
  • 富士通(9)
  • ミトロイ(9)
  • トヨタ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-19」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digitalアズワン品番68-1866-87
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
1,690税込1,859
1本
9日以内出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級アズワン品番65-9313-15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
AC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセット エスコAC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセットエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書アズワン品番65-9282-13
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-09
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付
17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)71.5対辺(mm)17アズワン品番64-7912-11幅×厚さ(mm)31.5×10.3
14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)69.5対辺(mm)14アズワン品番64-7912-10幅×厚さ(mm)27×9.0
13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)68.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-09幅×厚さ(mm)24.5×8.6
12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12アズワン品番64-7912-08幅×厚さ(mm)22.5×8.2
10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10アズワン品番64-7912-07幅×厚さ(mm)20×7.3
13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)58.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-06幅×厚さ(mm)24.5×8.6
12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)57.8対辺(mm)12アズワン品番64-7912-05幅×厚さ(mm)22.6×8.2
10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)56.5対辺(mm)10アズワン品番64-7912-04幅×厚さ(mm)20×7.3
8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8アズワン品番64-7912-03幅×厚さ(mm)16.4×6.5
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17アズワン品番64-7911-95
8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-94
10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)エスコ
39,900税込43,890
1本
8日以内出荷
10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)277本体質量(g)410精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T12D50RM50精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5本体長さ(mm)277アズワン品番64-7911-93
4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)エスコ
31,100税込34,210
1本
翌日出荷
ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)236本体質量(g)270精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T10D20RM40精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2本体長さ(mm)236アズワン品番64-7911-92
1/2"DRxE16 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE16 [Torx]ソケットエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):9.3ソケット部外径(d1:mm):19先端内形寸法(mm):14.7サイズE16質量(g)60全長L(mm)38適合ねじM12差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)12.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
3/4"DRx22mm  ディープソケット エスコ3/4"DRx22mm ディープソケットエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):19ソケット部外径(d1:mm):32質量(g)374対辺(mm)22外径(Φmm)32全長L1(mm)90差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)64.2アズワン品番64-2244-87外径d2(Φmm)34.7
19mm 組立用 メガネレンチ エスコ19mm 組立用 メガネレンチエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
形状オフセット対辺(mm)19全長(mm)341エスコ品番EA613D-19
フラットバー エスコフラットバーエスコ
12,000税込13,200
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800