22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-28
1枚
2,300 税込2,530
当日出荷

1枚
440 税込484
翌日出荷


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-63
1枚
3,070 税込3,377
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-86
1枚
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-27
1枚
2,080 税込2,288
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-50
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-36
1枚
3,330 税込3,663
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-59
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-90
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7835-14
1枚
665 税込732
翌日出荷

厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-77
1枚
770 税込847
翌日出荷

。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-71
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】 マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。 IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。 校正データ内蔵 CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。 シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。 EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。 仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K アズワン品番65-2177-31
1個
91,000 税込100,100
翌日出荷


屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス アズワン品番65-9276-31
1組
144,900 税込159,390
8日以内出荷

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品 アズワン品番65-9283-42
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品 アズワン品番65-9283-40
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

関連キーワード